Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro del orificio del perno0.3750 pulg.
- Longitud del perno1.0000 pulg.
- Diámetro interno1.5000 pulg.
- Diámetro del tornillo6 pulg.
- Altura de dimensión de almacenamiento1.5000 pulg.
- Longitud de dimensión de almacenamiento10.1250 pulg.
- Ancho de dimensión de almacenamiento1.5000 pulg.
- Grosor0.2500 pulg.
- Peso4 lb
- Ancho en la brida superior10.1250 pulg.
- Ancho de la brida exterior1.5000 pulg.
Detalles
- MaterialAcero
- Número de pernos6
- Tipo de piezaExtremo de la cubeta
- Componentes relacionadosCojinetes, sellos, ejes
- Tipo de cojineteBola
Descripción general
- Los extremos exteriores del canal se utilizan menos pies para soportar el cojinete del extremo y la cubierta cuando no se requiere soporte del canal.
- Taladrado para cojinetes de bolas o cojinetes de rodillos.
- Corte láser para garantizar precisión y calidad
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinMartin Tool proporciona forjados personalizados de martillo y prensa con mecanizado de precisión y servicios secundarios. Las capacidades incluyen tratamiento térmico, inspección y acabado para ofrecer componentes de alta resistencia y rentables con una calidad y consistencia excepcionales.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación