Motion
20PW1
Accesorio para transportador de tornillos - 1 pulg. de diámetro de orificio, 1-3/8 pulg. de grosor
Artículo MI #01755802
No. Fabricante 20PW1
Precio508.89 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Accesorio para transportador de tornillos - 1 pulg. de diámetro de orificio, 1-3/8 pulg. de grosor
Artículo MI #01755802
No. Fabricante 20PW1
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
Precio508.89 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Descartar desde línea central
    0,0000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    1/4 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6250 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.7500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.7500 pulg.
  • Grosor
    1-3/8 pulg.
  • Peso
    17.00 lb
  • Ancho de la brida exterior
    12.75 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Revestimiento protector
  • Para usar con
    Cadena de bolsillo 3/16 in
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950108353
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Rueda de bolsillo
  • Componentes relacionados
    Alta hospitalaria

Descripción general

Descripción del fabricante
20PW1 RUEDA DE BOLSILLO
  • La rueda de cavidades se utiliza para abrir y cerrar las compuertas deslizantes.
  • Piezas planas cortadas a láser para garantizar un ajuste preciso durante el montaje y dimensiones de acabado uniformes
  • Fabricado según los estándares CEMA o MTO según las especificaciones del cliente
  • Fabricado con acero al carbono, acero inoxidable, galvanizado u otros materiales a petición

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"