Motion
12HW1
RUEDA DE MANO
Artículo MI #01755809
No. Fabricante 12HW1
Precio404.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RUEDA DE MANO
Artículo MI #01755809
No. Fabricante 12HW1
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
Precio404.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.0000 pulg.
  • Diámetro de orificio compatible
    1 pulg.
  • Descartar desde línea central
    0,0000 pulg.
  • Espesor del indicador
    0.0000 pulg.
  • Ancho general
    12 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.1250 pulg. en pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    12.6250 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    12.6250 pulg.
  • Peso
    11.00 lb
  • Ancho de la brida exterior
    12.625 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950093383
  • Material
    Acero
  • Tipo de pieza
    Rueda de mano
  • Componentes relacionados
    Alta hospitalaria

Descripción general

Descripción del fabricante
12HW1 RUEDA DE MANO
  • El volante se utiliza para abrir y cerrar las compuertas deslizantes.
  • Piezas planas cortadas a láser para garantizar un ajuste preciso durante el montaje y dimensiones de acabado uniformes
  • Fabricado según los estándares CEMA o MTO según las especificaciones del cliente
  • Fabricado con acero al carbono, acero inoxidable, galvanizado u otros materiales a petición

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"