Motion
9TE4-BB-P
Extremo de la cubeta: 9 pulg. de diámetro del tornillo, 2.0000 pulg. de diámetro del orificio, 13-3/4 pulg. de longitud, 0.2500 pulg. de grosor
Artículo MI #01755814
No. Fabricante 9TE4-BB-P
Precio200.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Extremo de la cubeta: 9 pulg. de diámetro del tornillo, 2.0000 pulg. de diámetro del orificio, 13-3/4 pulg. de longitud, 0.2500 pulg. de grosor
Artículo MI #01755814
No. Fabricante 9TE4-BB-P
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
Precio200.82 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del orificio del perno
    0.3750 pulg.
  • Longitud del perno
    1.0000 pulg.
  • Diámetro interno
    2.0000 pulg.
  • Diámetro de acoplamiento
    2 pulg.
  • Espesor del indicador
    1/4 pulg.
  • Longitud total
    13-3/4 pulg.
  • Ancho general
    2-1/2 pulg.
  • Diámetro del tornillo
    9 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    1.6250 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    13.7500 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    1.6250 pulg.
  • Grosor
    0.2500 pulg.
  • Peso
    9.00 lb
  • Ancho en la brida superior
    13.7500 pulg.
  • Ancho de la brida exterior
    1.6250 pulg.

Detalles

  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    8
  • Tipo de pieza
    Extremo de la cubeta
  • Componentes relacionados
    Cojinetes, sellos, ejes
  • Tipo de cojinete
    Bola

Descripción general

Descripción del fabricante
9TE4-BB-P EXTREMO DE CANAL DE 9" MENOS PIES BB
  • Los extremos exteriores del canal se utilizan menos pies para soportar el cojinete del extremo y la cubierta cuando no se requiere soporte del canal.
  • Taladrado para cojinetes de bolas o cojinetes de rodillos.
  • Corte láser para garantizar precisión y calidad

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"