Motion
CHE4-H
2INDIA HGR EXTREMO TURNO-HARDND
Artículo MI #01755822
No. Fabricante CHE4-H
Precio173.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
2INDIA HGR EXTREMO TURNO-HARDND
Artículo MI #01755822
No. Fabricante CHE4-H

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$173.43/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    2 pulg.
  • Diámetro de eje compatible
    2 pulg.
  • Tamaño nominal del orificio del perno
    0.6563 pulg.
  • Longitud total
    6.875 pulg.
  • Altura de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Longitud de dimensión de almacenamiento
    6.8750 pulg.
  • Ancho de dimensión de almacenamiento
    2.0000 pulg.
  • Peso
    6.20 lb

Detalles

  • Área de cojinetes de recubrimiento duro
    Área de cojinetes sin recubrimiento duro
  • Área de cojinete de tratamiento térmico
    sí
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950079974
  • Material
    Acero
  • Número de pernos
    2
  • Tipo de pieza
    Eje del extremo del colgador
  • Componentes relacionados
    CCB4-H, Tornillo

Descripción general

Descripción del fabricante
CHE4-H EJE DE EXTREMO ENDURECIDO DE 2"
  • Los ejes de extremo sirven para soportar la sección del transportador de extremo con un cojinete colgante estándar y, por lo tanto, se suministran normalmente en acero laminado en frío.
  • Los ejes de extremo están perforados para facilitar el montaje y se mantienen tolerancias diametrales cerradas para un funcionamiento correcto del cojinete.
  • Fabricado con acero de mayor resistencia
  • Mayores capacidades de par
  • Normalmente fabricado con material T, G y P
  • Taladrado de plantilla

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"