Motion
Grado técnico 3-36 11oz

CRC Industries Inc
Tech Grade 3-36 11oz

Lubricante de precisión multiusos de grado técnico 3-36® , 11 oz en peso
Artículo MI #01756183
No. Fabricante Tech Grade 3-36 11oz
Precio15.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Tech Grade 3-36 11oz

Lubricante de precisión multiusos de grado técnico 3-36® , 11 oz en peso
Artículo MI #01756183
No. Fabricante Tech Grade 3-36 11oz

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio15.25 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    212°F
  • Tamaño del contenedor
    11 oz
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Grosor de la película
    De 0.025 a 0.075 mils
  • Punto de congelación
    -72°F
  • Altura
    7.75 pulg.
  • Longitud
    2.63 pulg.
  • Peso neto
    11 oz.
  • Altura total
    8.1 pulg.
  • Ancho general
    8.3 pulg.
  • Vida útil
    10 años
  • Gravedad específica
    0.82
  • Contenido de VOC
    97.28
  • Peso
    1 lb
  • Ancho
    2.63 pulg.

Detalles

  • Detalles adicionales
    Lubricante seguro para plásticos, penetrante e inhibidor de corrosión que ayuda a prevenir fallos eléctricos causados por la penetración de agua, humedad o condensación. Limpia, lubrica, penetra y afloja la corrosión.
  • Aditivos incluidos
    Sin aditivos
  • Apariencia
    Líquido ámbar
  • Aplicación
    Conectores eléctricos, relés, disyuntores, transformadores, conmutadores, motores, bisagras, generadores, controles, instrumentos, conjuntos de comunicación, electrónica, sistemas de alarma, arrancadores, herramientas manuales, plásticos modernos y aislantes.
  • Tipo de base
    Destilado de petróleo
  • Certificación
    NSF H2
  • Color
    Ámbar
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • País de origen
    Estados Unidos
  • Resistencia dieléctrica
    51,300 V
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Prueba Falex
    1,500 lb
  • Características y beneficios
    • Sin COV • Seguro para plásticos - No daña los plásticos modernos, incluidos los policarbonatos, ABS y Noryl® • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral • Restaura los valores de resistencia y ayuda a detener las fugas de corriente • Ayuda a restaurar los equipos eléctricos dañados por el agua •
  • Tipo de película
    Delgada, no seca
  • Inflamabilidad
    Inflamable
  • Punto de inflamación
    200 °F
  • Grado alimentario
    No apto para alimentos
  • Clasificación de inflamabilidad del GHS
    Aerosol extremadamente inflamable (categoría 1)
  • Base lubricante
    Aceite mineral
  • Película lubricante
    Húmedo
  • Tipo de lubricación
    Lubricante multiusos
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    078254030036
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    250 °F
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    32 °F
  • Calificación NSF
    H2 Grado alimentario
  • Olor
    No
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    De 32 °F a 250 °F
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Tipos de productos
    Lubricante
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Dióxido de carbono
  • Regulaciones
    Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.20, Reglamento de eliminación 40 C.F.R. 261.33
  • Método de extracción
    Retire con destilados de petróleo.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Serie
    3-36
  • Estándares cumplidos
    NSF registrado 017424, código de categoría H2
  • Rango de temperatura
    Máx. 250 °F
  • Tipo
    Lubricante
  • UPC_NO
    078254030036
  • Temperatura de trabajo
    Máx. 250°F

Descripción general

Descripción del fabricante
03003 LUBRICANTE 3-36 AER11OZ MUL-PURP PREC
  • Sin COV
  • Seguro para plásticos: no dañará los plásticos modernos, incluidos los policarbonatos, ABS y Noryl®
  • NSF H2 registrado para su uso en plantas de carne y aves de corral
  • Restaura los valores de resistencia y ayuda a detener las fugas de corriente
  • Ayuda a restaurar el equipo eléctrico dañado por el agua