Motion
Rosca de aceite de corte 1gal

CRC Industries Inc
Cutting Oil Thread 1gal

Aceite de corte CRC - 1 gal, botella, color marrón
Artículo MI #01756193
No. Fabricante Cutting Oil Thread 1gal
Precio66.37 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

CRC Industries Inc
Cutting Oil Thread 1gal

Aceite de corte CRC - 1 gal, botella, color marrón
Artículo MI #01756193
No. Fabricante Cutting Oil Thread 1gal

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$66.37/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    500°F
  • Tamaño del contenedor
    1 galón (EE. UU.)
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Botella de 1 galón
  • Punto de congelación
    -5°F
  • Altura
    10.25 pulg.
  • Longitud
    6.13 pulg.
  • Vida útil
    10
  • Tamaño
    1 gal.
  • Gravedad específica
    0.92
  • Contenido de VOC
    100
  • Peso
    8.5 lb
  • Ancho
    5 pulg.

Detalles

  • Aplicaciones adicionales
    Taladrado, escariado, serrado, corte, roscado, roscado, torneado
  • Aplicación
    Recomendado para roscado, taladrado, sierra, cizallamiento, torneado y escariado de piezas metálicas, tuberías, conductos, tornillos, orificios para pernos, carcasas, láminas de aluminio, correas, engranajes y cadenas
  • Tipo de base
    Petróleo
  • Color
    Marrón
  • Tipo de contenedor
    Botella
  • País de origen
    Estados Unidos
  • ECCN
    EAR99
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Características y beneficios
    • Fórmula sin azufre y de bajo olor • Compatible con todos los equipos de roscado manuales y accionados por motor • Registro NSF P1 • Restricción de ventas en SCAQMD
  • Tipo de película
    No se seca
  • Inflamabilidad
    No inflamable
  • Punto de inflamación
    357 °F
  • Formulario
    Líquido
  • Fragancia
    Petróleo débil
  • Número de Upc del fabricante
    078254140513
  • Aplicación del material
    Metales no ferrosos, metales ferrosos
  • Declaración de la Propuesta 65
  • Propulsor
    Ninguna
  • Método de extracción
    Retire con desengrasante de uso general.
  • Aroma
    Petróleo leve
  • Estándares cumplidos
    NSF P1 registrado
  • Rango de temperatura
    357 °F
  • Tipo
    Corte
  • UPC_NO
    078254140513
  • Temperatura de trabajo
    Máx. 300°F

Descripción general

Descripción del fabricante
14051 ACEITE DE CORTE DE ROSCA BTL1GAL
  • Fórmula sin azufre y con poco olor
  • Compatible con todos los equipos de roscado manuales y accionados por motor
  • NSF P1 registrado
  • Restringido a las ventas en SCAQMD

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos