Motion
18412
Galvanizado en frío instantáneo Zinc-It®, 13 oz en peso
Artículo MI #01756209
No. Fabricante 18412
Precio18.53 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Galvanizado en frío instantáneo Zinc-It®, 13 oz en peso
Artículo MI #01756209
No. Fabricante 18412

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Peligro de envío del DOT
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio18.53 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Punto de ebullición
    181°F
  • Tamaño/tipo del contenedor
    Aerosol de 16 onzas
  • Grosor de la película
    De 2 a 3 mils
  • Peso neto
    13 oz
  • Vida útil
    5
  • Tamaño
    16 oz.
  • Gravedad específica
    0.77 a 0.85
  • Contenido de VOC
    45.6

Detalles

  • Tipo de base
    Acrílico
  • Compuesto químico
    Zinc
  • Color
    Gris
  • Tipo de contenedor
    Aerosol
  • Tiempo de secado al tacto
    30 min
  • Tiempo de secado
    30 min.
  • Norma de protección medioambiental
    Cumple con RoHS 2011/65/EU
  • Tipo de película
    Acabado seco, gris y mate
  • Inflamabilidad
    Extremadamente inflamable
  • Punto de inflamación
    -2°F
  • Número de Upc del fabricante
    078254184128
  • Temperatura máxima
    +150 °F
  • Calificación NSF
    No calificado
  • Caja fuerte de plástico
    Sí
  • Propulsor
    Hidrocarburos
  • Método de extracción
    Retire con disolventes aromáticos, xileno. Se puede utilizar tolueno, pero no se recomienda.
  • Residuos
    Sí
  • Aroma
    Aromático
  • Estándares cumplidos
    Mil-P-21035B,Mil-P-26915,Mil-P-46105
  • UPC_NO
    078254184128
  • Temperatura de trabajo
    130°F (Continuo) / 150°F (Intermitente)

Descripción general

Descripción del fabricante
18412 GALVANIZADO EN FRÍO INSTANTÁNEO AER13OZ
  • Excelente retoque para recubrimientos galvanizados dañados
  • Protege el metal base incluso cuando está rayado, desgastado o abollado
  • Seca y pegatina: gratis en 20 minutos
  • Protección exterior de 1 a 2 años