Motion
4213
Cuchillo o rascador de masilla - Material de hoja de acero de aleación, 4 in de ancho, material de mango de nailon
Artículo MI #01758303
No. Fabricante 4213
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cuchillo o rascador de masilla - Material de hoja de acero de aleación, 4 in de ancho, material de mango de nailon
Artículo MI #01758303
No. Fabricante 4213

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Anchura de la cuchilla
    4 pulg.

Detalles

  • Material de la hoja
    Acero de aleación
  • Tipo de cuchilla
    Rígido
  • Material del mango
    Nailon

Descripción general

Descripción del fabricante
4213 4IN S CORREA DE PARED

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo