Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Paso diametral16
- Ancho de la cara0.5 pulg.
- Diámetro del cubo1.3125 pulg.
- Proyección del concentrador7/16 pulg.
- Tamaño del chavetero.1875 X .0938
- Diámetro exterior1.625 pulg.
- Ancho general0.938 pulg.
- Diámetro de paso1.5 pulg.
- Ángulo de presión14.5 °
- Tamaño del tornillo de fijación1/4-20 @ 90
- Peso0.32 lb
Detalles
- Tipo de orificioAburrido a medida
- Construcción de engranajesSimple
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante697950439365
- MaterialAcero
- Número de dientes24
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
- Ubicación del tornillo de fijación90
- Estándares cumplidosNorma ANSI B15.1
- UPC_NO697950439365
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Capacidades de metal personalizadas de MartinCapacidades personalizadas para metal sinterizado, moldeo por inyección, plásticos fresados, forjados y fundiciones, y corte por láser y chorro de agua.
Ver la documentación
Transportadores de tornillos MartinLos transportadores de tornillos Martin maximizan la vida útil de los componentes al evitar la acumulación de material de vuelo y funcionan de forma segura al proporcionar puntos de acceso fáciles a componentes de alto desgaste.
Ver la documentación
Componentes plásticos para tratamiento de agua MartinMartin ofrece una línea de calidad de componentes utilizados en instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Los componentes de tratamiento de aguas residuales de plástico están diseñados principalmente para la recolección de lodos en clarificadores rectangulares.
Ver la documentación