Motion
ARP-1

NTN
ARP-1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, orificio de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01758820
No. Fabricante ARP-1
Precio108.67 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
ARP-1

Unidad de cojinetes de bolas de bloque de almohada - Base 2-Bolt, orificio de 1 pulg., material de hierro fundido, servicio ligero, cojinete sin expansión (fijo)
Artículo MI #01758820
No. Fabricante ARP-1

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio108.67 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Línea central de base a orificio
    1.4375 pulg.
  • Ancho de la base
    1.5000 pulg., 38.1 mm
  • Longitud del centro del perno al centro
    4.1250 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Longitud total
    5.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.5000 pulg.
  • Peso
    2.006 lb

Detalles

  • Número de cojinete
    A-AR205-100D1
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • País de origen
    JP
  • Tipo de servicio
    Servicio ligero
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Características y beneficios
    • Adecuado para industrias resistentes como la silvicultura, sus entornos naturalmente "sucios" y los extremos del clima • Diseñado para aplicaciones generales y de uso intensivo con o sin características de lubricación • Carcasa de hierro fundido gris • El bloque de almohadas está hecho con sellos de contacto • Los tornillos de ajuste están en un solo lado
  • Recubrimiento de acabado
    Óxido
  • Código de armonización
    8483.20.8040
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    P205D1V50
  • Material de la carcasa
    Hierro fundido
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359018646
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de montaje
    Base 2-Bolt
  • Número de orificios de montaje
    2
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
  • Capacidad de carga dinámica radial
    3150 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1760 lbf
  • Cojinete de repuesto
    A-AR205-100D1
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Serie
    ARP
  • Tipo de cojinete
    Cojinete de bolas
  • UPC_NO
    4547359018646

Descripción general

Descripción del fabricante
BLOQUE DE ALMOHADA ARP-1
  • Adecuado para industrias escarpadas como la silvicultura, sus entornos naturales "sucios" y los extremos del clima
  • Diseñado para aplicaciones generales y pesadas con o sin funciones de lubricación
  • Carcasa de hierro fundido gris
  • El bloque de la almohada está hecho con sellos de contacto
  • Los tornillos de fijación están solo en un lado
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"