Motion
40 HUB. DHT 3/4

LOVEJOY INC
40 DHT HUB 3/4

68514439003 Conector de acoplamiento Flex Link-Type - 40 Tamaño Cplg, 0.7500 pulg. Orificio, Triangular, Hierro dúctil
Artículo MI #01759038
No. Fabricante 40 DHT HUB 3/4
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
40 DHT HUB 3/4

68514439003 Conector de acoplamiento Flex Link-Type - 40 Tamaño Cplg, 0.7500 pulg. Orificio, Triangular, Hierro dúctil
Artículo MI #01759038
No. Fabricante 40 DHT HUB 3/4

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del círculo del perno
    2.1200 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.7500 pulg.
  • Código de tamaño de acoplamiento
    40
  • Centro Diámetro  
    2.5600 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.3400 pulg.

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero y acero inoxidable 2
  • Material del concentrador
    Hierro dúctil
  • Forma del buje
    Triangular
  • Incluye
    (2) Tornillos de fijación a 120°
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    685144390035
  • Serie
    Deltaflex
  • UPC_NO
    685144390035

Descripción general

Descripción del fabricante
40-DLT HUB-3/4-3/16X3/32KW

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"