Motion
SBO250-3.5E4/112S210CK

HYDAC CORP
SBO250-3.5E4/112S210CK

Acumulador de diafragma 02102952 - Capacidad de 0.925 gal, 3000 psi máx., Puerto de fluido SAE 12 (1-1/16–12 UN), Puerto de gas de válvula Schrader VG8 , Material de diafragma NBR (Buna N), Conexión roscada, Diámetro de la carcasa 6.69 in, Material de la carcasa de acero al carbono
Artículo MI #01767862
No. Fabricante SBO250-3.5E4/112S210CK
Precio582.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

HYDAC CORP
SBO250-3.5E4/112S210CK

Acumulador de diafragma 02102952 - Capacidad de 0.925 gal, 3000 psi máx., Puerto de fluido SAE 12 (1-1/16–12 UN), Puerto de gas de válvula Schrader VG8 , Material de diafragma NBR (Buna N), Conexión roscada, Diámetro de la carcasa 6.69 in, Material de la carcasa de acero al carbono
Artículo MI #01767862
No. Fabricante SBO250-3.5E4/112S210CK
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
Precio582.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso del acumulador
    24.6 lb
  • Puerto de fluido
    SAE 12 (1-1/16–12 ONU)
  • Altura total
    13.66 pulg.
  • Diámetro del cotilo
    6.69 pulg.

Detalles

  • Capacidad del acumulador
    0.925 galones (EE. UU.)
  • Detalles adicionales
    Los acumuladores de diafragma son una opción rentable para numerosas funciones que implican almacenamiento de energía, absorción de impactos o amortiguación de pulsaciones en un sistema hidráulico o de fluidos.
  • Certificación del país
    EE. UU.
  • Material del diafragma
    NBR (Buna N)
  • Material del puerto de fluido
    Acero al carbono
  • Puerto de gas
    VG8 Válvula Schrader
  • Conexión de línea
    Conexión roscada
  • Catálogo del fabricante
  • Caudal máximo
    40 gpm
  • Presión máxima de funcionamiento
    3000 psi
  • Temperatura máxima
    180 ̊F
  • Medio
    Aceite mineral
  • Temperatura mínima
    5 ̊F
  • Posición de montaje
    Cualquier ángulo
  • Sexo del puerto
    Mujer
  • Relación de presión
    4:1
  • Reparable
    No reparable
  • Serie
    SBO 250
  • Material de la carcasa
    Acero al carbono
  • Rosca estándar
    AAG

Descripción general

Descripción del fabricante
SBO250-3.5E4/112S-210CK

También puede gustarle

Los clientes también compraron