Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro nominal1.000 pulg.
- Longitud total48.000 pulg.
- Tamaño del tornillo del raíl1/4-20
Detalles
- Tipo de componenteFerrocarril
- IncluyeSolo soporte. Eje no incluido
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- MaterialAluminio
- Estándar de mediciónPulgadas
- Montaje de la superficie a la línea central1.75 pulg.
- Opciones incluidasPretaladrado
- Perfil de raílPerfil estándar
- Estilo de raílPerfil estándar
- SerieSR