Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesClasificado para funcionamiento continuo a temperatura ambiente de 50° C sin disipador de calor adicional. Acciona motores de CC de imán permanente de 130 voltios en régimen bodina. Acciona motores de CC PM de 90 V "clasificados para SCR" y 130 V "clasificados para PWM" fabricados por otros fabricantes. Conexiones realizadas a los modelos 0780 y 0781 con lengüetas de conexión rápida de 0.25". Siete terminales de acoplamiento suministrados con control. Conexiones realizadas a los modelos 0783 y 0784 con bloque de terminales enchufable (suministrado con control).
- Rango de temperatura ambiente32 a 122 °F
- Tipo de frenoDinámico
- FrenadoNo
- Corriente continua1.25 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115 V CA
- Voltaje de salida del variador130 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Tipo de retroalimentaciónninguno
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/Detener/Jog
- Caballos de fuerza1/6 CV
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Potencia máx.1/6 CV
- Corriente pico2.5 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosUL, CSA
Descripción general
- Funciona con línea de CA de 115 V, 50/60 Hz
- Salida de CC filtrada para un funcionamiento del motor más frío, mayor vida útil del cepillo, menor ruido audible y mayor rango de velocidades
- La retroalimentación EMF posterior mantiene una regulación de velocidad superior al 2 %
- Interruptores de inmersión para calibrar fácilmente el control para diferentes tamaños de motor
- Dos LED de diagnóstico indican cuando la alimentación está encendida y cuando la salida de corriente está en el límite establecido por el potenciómetro TORQ
- Cinco recipientes integrados ajustables por el usuario para límite de par, límite de velocidad mínima, límite de velocidad máxima, tiempo de aceleración y regulación de velocidad
- La velocidad se puede ajustar manualmente utilizando un potenciómetro remoto de 10k velocidades (incluido con el control)
- Conexiones para interruptor de inhibición opcional suministrado por el usuario
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación