Especificaciones
Dimensiones
- Peso1.00 lb
Detalles
- Detalles adicionalesClasificado para funcionamiento continuo a temperatura ambiente de 50° C sin disipador de calor adicional. Acciona motores de CC de imán permanente Bodine 130V y 180V . Acciona motores de CC de imán permanente 90V y 180V "clasificados SCR" y 130V "clasificados PWM" fabricados por otros fabricantes. Conexiones hechas al modelo 0865 con lengüetas de conexión rápida de 0.25". Siete terminales de acoplamiento suministrados con control. Conexiones realizadas al modelo 0866 con bloque de terminales enchufable (suministrado con control).
- Rango de temperatura ambiente32 a 122 °F
- Tipo de frenoDinámico
- FrenadoNo
- Corriente continua2.1 A
- Fase de entrada del variador1 fase
- Voltaje de entrada del variador115/230 V CA
- Voltaje de salida del variador90/180 V CC
- Clasificación del envolventeIP-00
- Tipo de envolventeChasis
- Tipo de retroalimentaciónninguno
- Clasificación de frecuencia50/60 Hz
- Función del controladorEjecutar/Detener/Jog
- Caballos de fuerza1/5 CV, 1/3 CV
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Potencia máx.1/5 a 90 V / 1/3 a 180 V
- Corriente pico4.2 A
- Tipo de productoVariadores de CC
- Estándares cumplidosUL, CSA
Descripción general
- Funciona con línea de 115 V CA o 230 V CA, seleccionable con puente enchufable
- Salida conmutable para 0-90 V CC o 0-180 V CC
- La retroalimentación EMF posterior mantiene una regulación de velocidad superior al 2 %
- Interruptores de inmersión para calibrar fácilmente el control para diferentes tamaños de motor
- Dos LED de diagnóstico indican cuando la alimentación está encendida y cuando la salida de corriente está en el límite establecido por el potenciómetro TORQ
- Seis recipientes integrados ajustables por el usuario para límite de par, límite de velocidad mínima, límite de velocidad máxima, tiempo de aceleración, tiempo de desaceleración y regulación de velocidad
- La velocidad se puede ajustar manualmente utilizando un potenciómetro remoto de 10K velocidades (incluido con el control)
- El variador sin filtrar consume una corriente de línea de CA menor que los controles filtrados SCR comparables
- Conexiones para interruptor de inhibición opcional suministrado por el usuario
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación