Motion
3905
Variador de CC - 1/6 hp, entrada de 24 V CC, CC, salida de 24 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, chasis
Artículo MI #01782284
No. Fabricante 3905
Precio599.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/6 hp, entrada de 24 V CC, CC, salida de 24 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, chasis
Artículo MI #01782284
No. Fabricante 3905
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
Precio599.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.00 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Acciona motores y motorreductores de CC sin escobillas Bodine 24V . Para montar en un armario separado suministrado por el usuario. Clasificado para temperatura ambiente de +50° C (máx.). Requiere una fuente de alimentación de 24 V CC. La tensión de salida es de hasta el 95% de la tensión de entrada. 20kHz Frecuencia de conmutación PWM. La conmutación es 60°.
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 122 °F
  • Tipo de freno
    Dinámico
  • Frenado
  • Corriente continua
    10 A
  • Fase de entrada del variador
    CC
  • Voltaje de entrada del variador
    24 V CC
  • Voltaje de salida del variador
    24 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Tipo de retroalimentación
    Sensor Hall
  • Función del controlador
    Ejecutar/Detener/Jog - Avance/Retroceso
  • Caballos de fuerza
    1/6 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia máx.
    1/6 CV
  • Corriente pico
    13.5 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA

Descripción general

Descripción del fabricante
3905 1/10HP 24-35VDC CHASIS
  • El requisito de alimentación de 24 voltios hace que este control sea ideal para aplicaciones portátiles operadas por batería o aplicaciones cuando las normas de seguridad dictan un bajo voltaje de operación
  • Potenciómetro de velocidad integrado para ajuste manual
  • Acepta señal analógica de 0-5 V CC para funcionamiento remoto
  • El exclusivo circuito Smart Reverse proporciona una inversión rápida y evita la obstrucción del motor
  • Frenado dinámico para paradas más rápidas
  • La salida de tacómetro de impulso/revolución 12 proporciona indicación de la velocidad del motor
  • La salida lógica indica el apagado del control debido a una sobrecarga del motor
  • La velocidad se puede ajustar manualmente o mediante control remoto en un rango de 30:1
  • El sistema de lazo cerrado inherente mantiene un cambio máximo del 2% en la velocidad del motor desde el 0-100% de la carga nominal cuando se opera a la velocidad nominal

También puede gustarle