Motion
3921
Variador de CC - 1/3 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #01782291
No. Fabricante 3921
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Variador de CC - 1/3 hp, entrada de 115 V CA, monofásico, salida de 130 V CC, no regenerativo, clasificación IP-00, 50/60 Hz, chasis
Artículo MI #01782291
No. Fabricante 3921
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    2.50 lb

Detalles

  • Detalles adicionales
    Clasificado para temperatura ambiente de 50° C. Diseñado para montarse en un armario separado suministrado por el usuario. Acciona motores de CC sin escobillas Bodine 130V . Bloque de terminales de tornillo para conexiones de línea y motor. Conector enchufable para conexiones de conmutación. Modelo 3921 para motores de 10,000 rpm. La distancia máxima recomendada entre el control y el motor no debe superar los 3.5 m ( 12 pies).
  • Rango de temperatura ambiente
    32 a 122 °F
  • Tipo de freno
    Dinámico
  • Frenado
    Sí
  • Corriente continua
    3 A
  • Fase de entrada del variador
    1 fase
  • Voltaje de entrada del variador
    115 V CA
  • Voltaje de salida del variador
    130 V CC
  • Clasificación del envolvente
    IP-00
  • Tipo de envolvente
    Chasis
  • Tipo de retroalimentación
    Sensor Hall
  • Clasificación de frecuencia
    50/60 Hz
  • Función del controlador
    Ejecutar/Detener/Jog - Avance/Retroceso
  • Caballos de fuerza
    1/3 CV
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Potencia máx.
    1/3 CV
  • Corriente pico
    6 A
  • Tipo de producto
    Variadores de CC
  • Estándares cumplidos
    UL, CSA

Descripción general

Descripción del fabricante
3921 1/3HP 115V CHASIS
  • Funciona desde una línea de 115 V CA
  • La salida de CC filtrada da como resultado un funcionamiento más frío del motor
  • Circuito Smart Reverse Exclusivo para control remoto de la dirección del motor
  • Frenado dinámico para paradas más rápidas
  • La salida de tacómetro de impulso/revolución 12 proporciona indicación de la velocidad del motor
  • El LED verde indica que la alimentación de CA está encendida
  • El LED rojo indica apagado de control debido a una condición de fallo
  • La velocidad se puede ajustar manualmente con un potenciómetro remoto de 10K ohmios (incluido)
  • Los interruptores DIP establecen el límite de corriente para que el mismo modelo de control pueda accionar motores Bodine de cualquier tamaño
  • Cinco recipientes integrados ajustables por el usuario para límite de par, límite de velocidad mínima, límite de velocidad máxima, tiempo de aceleración y tiempo de desaceleración
  • Portafusibles para fusibles de línea y de motor (fusibles incluidos)
  • El sistema de lazo cerrado inherente mantiene un cambio máximo del 1% en la velocidad del motor desde el 0 - 100% de la carga nominal cuando se opera a la velocidad nominal

También puede gustarle