Motion
CJ38/45B PM 35MM RSB

LOVEJOY INC
CJ38/45B PM 35MM RSB

68514460882 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: CJ38/45, Mordaza curvada, 35 mm de diámetro interior, Acabado sin chavetero, Aluminio, Metal en polvo
Artículo MI #01782637
No. Fabricante CJ38/45B PM 35MM RSB
Precio84.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

LOVEJOY INC
CJ38/45B PM 35MM RSB

68514460882 Cubo de acoplamiento de mordaza - Tamaño del empalme: CJ38/45, Mordaza curvada, 35 mm de diámetro interior, Acabado sin chavetero, Aluminio, Metal en polvo
Artículo MI #01782637
No. Fabricante CJ38/45B PM 35MM RSB

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84.19 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro interno
    35 mm
  • Código de tamaño de acoplamiento
    CJ38/45
  • Diámetro exterior
    3.1500 pulg.
  • Peso
    3.50 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Terminado sin ranura de chaveta
  • Material del concentrador
    Aluminio, metal en polvo
  • Vídeo de instrucciones
  • Tipo de mordaza
    Curvado
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • RPM Máx.
    7100 rpm
  • Tipo de producto
    Bujes de acoplamiento de mordaza
  • Tipo de abrazadera de tornillo
    Tornillo de fijación
  • Serie
    CJ
  • Capacidad de par
    7170 pulg.
  • UPC_NO
    685144608826

Descripción general

Descripción del fabricante
CJ38/45B-HUB-PM-35MM-RSB