Motion
3358
Motorreductor CC sin escobillas paralelo - Eje paralelo, relación 12 :1, 1/11 hp, 130 V, 208.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #01782710
No. Fabricante 3358
Precio831.57 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor CC sin escobillas paralelo - Eje paralelo, relación 12 :1, 1/11 hp, 130 V, 208.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #01782710
No. Fabricante 3358
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
Su precio$831.57/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    12 :1
  • Carga colgada
    120 lb
  • Peso
    5.25 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.72 A
  • Par de carga completa
    20 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.2000
  • Caballos de entrada
    1/11 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    130 V
  • Tipo de motor
    Sin escobillas
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    22B
  • RPM de salida
    208.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    2
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
1/11 208 3358 TENV 130VDC 22B

También puede gustarle