Motion
3363
Motorreductor de CC sin escobillas paralelo - Eje paralelo, relación 180 :1, 1/11 hp hp, 130 V, 14.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #01782711
No. Fabricante 3363
Precio904.41 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC sin escobillas paralelo - Eje paralelo, relación 180 :1, 1/11 hp hp, 130 V, 14.0 rpm rpm, TENV, servicio continuo
Artículo MI #01782711
No. Fabricante 3363
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
Precio904.41 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    180 :1
  • Carga colgada
    110 lb
  • Peso
    5.25 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    0.72 A
  • Par de carga completa
    100 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.2000
  • Caballos de entrada
    1/11 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    130 V
  • Tipo de motor
    Sin escobillas
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    22B
  • RPM de salida
    14.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    4
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
1/11 14 3363 TENV 130VDC 22B

También puede gustarle