Motion
4830
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 10 :1, 1/2 hp, 24 V, 250.0 rpm, TENV, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #01782760
No. Fabricante 4830
Precio1,914.94 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC cepillado de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 10 :1, 1/2 hp, 24 V, 250.0 rpm, TENV, montaje de pie, servicio continuo
Artículo MI #01782760
No. Fabricante 4830
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
Precio1,914.94 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    10 :1
  • Carga colgada
    150 lb
  • Peso
    35.50 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    15.00 A
  • Par de carga completa
    71 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.3000
  • Caballos de entrada
    1/2 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    24 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Pie
  • Marco NEMA
    42A
  • RPM de salida
    250.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    1
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
1/2 250 4830 TENV 24VDC 42A

You May Also Like