Motion
5219
Motor de uso general - Caja de 1/30 hp, 3600 rpm, monofásica, 115 V, TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 3400 rpm, montaje frontal
Artículo MI #01782761
No. Fabricante 5219
Precio345.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de uso general - Caja de 1/30 hp, 3600 rpm, monofásica, 115 V, TENV (totalmente cerrada, no ventilada), 60 Hz, base de 3400 rpm, montaje frontal
Artículo MI #01782761
No. Fabricante 5219
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
Precio345.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    4.75 lb

Detalles

  • RPM base
    3400 rpm
  • Descripción Palabra clave
    1/30 CV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Caballos de fuerza del motor
    1/30 CV
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Tipo de producto
    Motores de uso general
  • Rpm síncrono
    3600 rpm

Descripción general

Descripción del fabricante
1/30 3600 5219 TENV 115 30R
  • Clasificación IP-20 totalmente cerrada y no ventilada
  • Sistema de aislamiento de clase "B" para una larga vida útil
  • Parabrisas de aluminio para una alta eficiencia térmica y un peso ligero
  • Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido
  • El diseño de cojinete bloqueado minimiza el juego axial del eje

También puede gustarle