Especificaciones
Dimensiones
- Relación de engranajes280:1
- Carga colgada200 lb
- Peso17.50 lb
Detalles
- Condensador494 01124 Obligatorio (se vende por separado)
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTEFC
- Tipo de envolventeTEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa2.00 A
- Par de carga completa380 pulg./lb
- Código de armonización8501.40.3020
- Caballos de entrada1/6 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP20
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeCara/pie
- Marco NEMA42R
- RPM de salida5.9 rpm
- Tipo de ejeÁngulo derecho
- Etapa2
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
- Tensión de alimentación115 V
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación