Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del bastidor30R
- Peso4.75 lb
Detalles
- Detalles adicionalesEl condensador no se incluye con el motor. El montaje frontal es estándar.
- RPM base1660 rpm
- Condensador494 01015 - No incluido
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Clasificación de frecuencia60 Hz
- Corriente de carga completa0.74 A
- Par de carga completa25 in-oz
- Código de armonización8501.40.2040
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP20
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Categoría del motorMotor de par de retención
- Caballos de fuerza del motor1/5 CV
- Fase motora1 fase
- Tensión de alimentación del motor115 V
- Tipo de montajeCara
- Capacidad de carga suspendida18 lb
- Tipo de productoMotores de propósito definido
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, ROHS, UL
- Rpm síncrono1800 rpm
Descripción general
- Funcionará satisfactoriamente a 50 o 60 Hz
- El rotor especial proporciona un excelente rendimiento para aplicaciones de sujeción, bobinado y tensión
- Los devanados especiales pueden proporcionar un rotor bloqueado o un par inverso intermitentemente a tensión nominal o continuamente a tensión reducida
- Clasificación IP-20 totalmente cerrada y no ventilada
- Rodamientos de bolas permanentemente lubricados y con prueba de ruido
- El diseño de cojinete bloqueado minimiza el juego axial del eje
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de motorreductores Bodine Wash-Down de acero inoxidableClasificación IP-69K para protección contra el polvo y la entrada de agua a alta temperatura y alta presión.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores Bodine Hypoid BLDCLos nuevos motores de engranajes hipoides tipo 42B-25H2 y 42B-30H3 combinan nuestro nuevo motor de CC sin escobillas 42B de alto rendimiento con nuestros dos trenes de engranajes hipoides.
Ver la documentación
Folleto de motorreductores de CA hipoide BodineEl nuevo motorreductor hipoide tipo 42R6-25H2 y 42R6-30H3 combina nuestro motor de alto rendimiento de CA y TENV para servicio inversor 42R con nuestros trenes de engranajes hipoides altamente eficientes.
Ver la documentación