Motion
0514
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 15 :1, 1/9 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 1.80 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #01782774
No. Fabricante 0514
Precio870.21 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motor de engranaje de ángulo recto de CA - Relación 15 :1, 1/9 hp, 115 V, monofásico, TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado), montaje frontal, 1.80 A - Corriente de carga completa
Artículo MI #01782774
No. Fabricante 0514
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
Precio870.21 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    15 :1
  • Carga colgada
    80 lb
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TEFC
  • Tipo de envolvente
    TEFC (enfriado por ventilador totalmente cerrado)
  • Clasificación de frecuencia
    60 Hz
  • Corriente de carga completa
    1.80 A
  • Par de carga completa
    49 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.10.6040
  • Caballos de entrada
    1/9 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Fase motora
    1 fase
  • Tensión de alimentación del motor
    115 V
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    34R
  • RPM de salida
    93.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    1
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
0514 1/9HP 93 TENV 115 34R