Motion
3398
Motorreductor de CC sin escobillas de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 20 :1, 3/8 hp, 130 V, 125.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #01782809
No. Fabricante 3398
Precio1,650.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC sin escobillas de ángulo recto - Eje de ángulo recto, relación 20 :1, 3/8 hp, 130 V, 125.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #01782809
No. Fabricante 3398
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
Precio1,650.26 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    20 :1
  • Altura total
    5.26 pulg.
  • Ancho general
    9.233 pulg.
  • Carga colgada
    180 lb
  • Peso
    12.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    2.60 A
  • Par de carga completa
    98 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.31.3000
  • Caballos de entrada
    3/8 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    130 V
  • Tipo de motor
    Sin escobillas
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    34B
  • RPM de salida
    125.0 rpm
  • Tipo de eje
    Ángulo derecho
  • Etapa
    1
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
3398 3/8 125 N3398TENV 130VDC 34B

También puede gustarle