Especificaciones
Dimensions
- Relación de engranajes20 :1
- Carga colgada300 lb
- Peso12.00 lb
Details
- Tipo de condición de servicioServicio continuo
- Abreviatura de la cajaTENV
- Tipo de envolventeTENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
- Corriente de carga completa9.00 / 1.40 A
- Par de carga completa77 pulg./lb
- Código de armonización8501.51.3020
- Caballos de entrada1/4 CV
- Clase de aislamientoB
- Clasificación IPIP20
- Catálogo del fabricante
- Página de producto del fabricante
- Tensión de alimentación del motor24/130 V
- Tipo de motorSin escobillas
- Tipo de montajeCara
- Marco NEMA34B
- RPM de salida125.0 rpm
- Tipo de ejeParalelo
- Etapa3
- Estándares cumplidosCSA, CURUS, RoHS, UL
Descripción general
Descripción del fabricante
3682 1/4 125 N3682 TENV 24VDC 34B
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
Literature & Catalogs
Bodine Wash-Down Stainless Steel Worm Gearmotors FlyerBodine�s 42B hypoid brushless DC hollow-shaft gearmotors deliver high torque and energy-efficient performance for conveyors, gates, and packaging equipment. With IP66 protection and hardened steel gears, they ensure durable, low-maintenance operation.
View Literature
Bodine Hypoid BLDC Gearmotors FlyerThe new type 42B-25H2 and 42B-30H3 hypoid gearmotors combine our all new high-performance 42B brushless DC motor with our two hypoid gearheads.
View Literature
Bodine Hypoid AC Gearmotors FlyerBodine 42R6 hypoid AC inverter-duty gearmotors combine a high-performance TENV motor with efficient hypoid gearheads for reliable, high-torque operation. They feature energy-efficient hypoid gearing, hollow-shaft design, and flexible mounting for industrial conveyors and automation.
View Literature