Motion
4992
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 12 :1, 1/29 hp, 24 V, 208.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #01783112
No. Fabricante 4992
Precio714.32 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Motorreductor de CC con escobillas paralelas - Eje paralelo, relación 12 :1, 1/29 hp, 24 V, 208.0 rpm, TENV, montaje frontal, servicio continuo
Artículo MI #01783112
No. Fabricante 4992
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
Precio714.32 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Relación de engranajes
    12 :1
  • Profundidad general
    3.42 pulg.
  • Dimensiones generales
    5.887 x 3.42 x 3.42 pulg.
  • Altura total
    3.42 pulg.
  • Ancho general
    5.887 pulg.
  • Carga colgada
    65 lb
  • Peso
    4.00 lb

Detalles

  • Tipo de condición de servicio
    Servicio continuo
  • Abreviatura de la caja
    TENV
  • Tipo de envolvente
    TENV (totalmente cerrado, sin ventilación)
  • Corriente de carga completa
    1.80 A
  • Par de carga completa
    7 pulg./lb
  • Código de armonización
    8501.10.6060
  • Caballos de entrada
    1/29 CV
  • Clase de aislamiento
    B
  • Clasificación IP
    IP20
  • Catálogo del fabricante
  • Página de producto del fabricante
  • Tensión de alimentación del motor
    24 V
  • Tipo de motor
    Cepillado
  • Tipo de montaje
    Cara
  • Marco NEMA
    24A
  • RPM de salida
    208.0 rpm
  • Tipo de eje
    Paralelo
  • Etapa
    3
  • Estándares cumplidos
    CSA, CURUS, RoHS, UL

Descripción general

Descripción del fabricante
1/29 208 N4992 TENV 24VDC 24A

También puede gustarle

Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"