Motion
SFX65MM CASQUILLO

DODGE
SFX65MM BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 65 mm, 4.6300 in Flg OD, 2.0000 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01783468
No. Fabricante SFX65MM BUSHING
Precio89.27 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SFX65MM BUSHING

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SF, calibre de 65 mm, 4.6300 in Flg OD, 2.0000 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01783468
No. Fabricante SFX65MM BUSHING
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
Precio89.27 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.1300 pulg.
  • Longitud del cilindro
    2.0000 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.8800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    65 mm
  • Tamaño del casquillo
    SF
  • Brida exterior Diámetro  
    4.6300 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.5000 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    18 x 11 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2.0000 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    3/8-16

Detalles

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    114929
  • Número de Upc del fabricante
    782477296314
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    11000 pulg.
  • UPC_NO
    782477296314

Descripción general

Descripción del fabricante
SFX65MM CASQUILLO DE HIERRO DÚCTIL QD 114929
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"