Motion
HIERRO DÚCTIL SH X 18 MM

DODGE
SH X 18 MM DUCTILE IRON

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 18 mm, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01783491
No. Fabricante SH X 18 MM DUCTILE IRON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SH X 18 MM DUCTILE IRON

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 18 mm, 2.6875 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01783491
No. Fabricante SH X 18 MM DUCTILE IRON
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    1.8800 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.8100 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.2500 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    18 mm
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Brida exterior Diámetro  
    2.6875 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.3800 pulg.
  • Longitud hasta Agujero  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    775829001247
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    3500 pulg.
  • UPC_NO
    775829001247

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE HIERRO DÚCTIL SHX18MM QD
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.