Motion
SHX40MM

DODGE
SHX40MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 40 mm, 2.6300 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01783502
No. Fabricante SHX40MM
Price$34.98/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SHX40MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo SH, calibre de 40 mm, 2.6300 in Flg OD, 1.2500 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01783502
No. Fabricante SHX40MM

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$34.98/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    1.8800 pulg.
  • Longitud del cilindro
    0.8100 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    2.2500 pulg.
  • Bore Diameter  
    40 mm
  • Tamaño del casquillo
    SH
  • Flange Outside Diameter  
    2.6300 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.3800 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    12 x 8 mm
  • Length Through Bore  
    1.2500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    1-3/8 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/4-20

Details

  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    114935
  • Número de Upc del fabricante
    782477297984
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    3500 pulg.
  • UPC_NO
    782477297984

Descripción general

Descripción del fabricante
SH X 40 MM ARBUSTO DE HIERRO DÚCTIL QD 114935
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs