Motion
PLANCHA DUCTIL SK X 2-9/16

DODGE
SK X 2-9/16 DUCTILE IRON

Buje de desconexión rápida - Buje SK, diámetro interno de 2-9/16 in, DE de brida de 3.8750 in, 1.8750 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01783541
No. Fabricante SK X 2-9/16 DUCTILE IRON
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
SK X 2-9/16 DUCTILE IRON

Buje de desconexión rápida - Buje SK, diámetro interno de 2-9/16 in, DE de brida de 3.8750 in, 1.8750 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01783541
No. Fabricante SK X 2-9/16 DUCTILE IRON
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro del cilindro
    2.8100 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.2500 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    3.3100 pulg.
  • Bore Diameter  
    2-9/16 pulg.
  • Tamaño del casquillo
    SK
  • Flange Outside Diameter  
    3.8750 pulg.
  • Flange Thickness  
    0.5000 pulg.
  • Length Through Bore  
    1.8750 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    5/16-18

Details

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    775829034238
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    7000 pulg.
  • UPC_NO
    775829034238

Descripción general

Descripción del fabricante
CASQUILLO DE HIERRO DÚCTIL SKX2-9/16 QD
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Literature & Catalogs