Motion
E x 80MM

DODGE
E x 80MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 80 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01783668
No. Fabricante E x 80MM
Precio154.24 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

DODGE
E x 80MM

Casquillo de desconexión rápida - Casquillo E, calibre de 80 mm, 6.0000 in Flg OD, 2.7500 in LTB, material de hierro dúctil
Artículo MI #01783668
No. Fabricante E x 80MM
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
Precio154.24 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro del cilindro
    3.8300 pulg.
  • Longitud del cilindro
    1.6300 pulg.
  • Diámetro del círculo del perno
    5.0000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    80 mm
  • Tamaño del casquillo
    E
  • Brida exterior Diámetro  
    6.0000 pulg.
  • Brida Grosor  
    0.7500 pulg.
  • Tamaño del chavetero
    22 x 14 mm
  • Longitud hasta Agujero  
    2.7500 pulg.
  • Longitud del tornillo
    2-3/4 pulg.
  • Tamaño de la rosca del tornillo
    1/2-13

Detalles

  • Tipo de orificio
    Orificio terminado
  • Incluye
    Pernos y arandelas
  • Catálogo del fabricante
  • Número de catálogo del fabricante
    114464
  • Número de Upc del fabricante
    782477295119
  • Material
    Hierro dúctil
  • Tipo de montaje
    Convencional o inverso
  • Número de orificios de pernos
    3
  • Capacidad de par
    20000 pulg.
  • UPC_NO
    782477295119

Descripción general

Descripción del fabricante
EX80MM CASQUILLO DE HIERRO DÚCTIL QD 114464
  • Diseño bridado
  • Cono de 4 grados
  • Fácil de poner/quitar . Fabricado con precisión según los estándares del sector
  • Montaje convencional o inverso, incluidos los tamaños M a W - ¡Exclusivo de Dodge!
  • QD es una marca comercial registrada de Emerson Electric.