Especificaciones
Dimensiones
- Línea central de base a orificio1.9375 pulg.
- Ancho de la base1-57/64 pulg.
- Longitud del centro del perno al centroDe 5.0781 a 5.6250 pulg.
- Diámetro interno1-1/2 pulg.
- Altura total3.9063 pulg.
- Longitud total6.8906 pulg.
- Peso2.22 lb
Detalles
- Tipo de orificioRecto
- Tipo de expansiónCojinete sin expansión (fijo)
- Recubrimiento de acabadoZMaRC
- Dispositivo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de bloqueoTornillo de fijación
- Tipo de lubricaciónAccesorio de lubricación
- Tipo de montajeBase 2-Bolt
- Número de orificios de montaje2
- Tipo de productoUnidades de cojinetes de bolas del bloque de almohadas
- Capacidad de carga dinámica radial6900 lbf
- Capacidad de carga estática radial4270 lbf
- SerieMaratón®
- UPC_NO097741065672