Motion
RLYE 205-100

SKF
RLYE 205-100

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #01783765
No. Fabricante RLYE 205-100
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
RLYE 205-100

Cojinete de inserto de bola - Orificio recto, 1.0000 pulg. Diámetro de orificio
Artículo MI #01783765
No. Fabricante RLYE 205-100
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Clasificación de precisión
    No calificado
  • Peso
    0.12 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Recubrimiento de acabado
    Sin recubrimiento
  • Autorización interna
    C0
  • Tipo de producto
    Cojinetes de inserto de bola
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Serie
    RLY
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    7316571452265

Descripción general

Descripción del fabricante
SOLAMENTE CUELLO RLYE 205-100