Motion
GEZ016ES
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.0000 in, diámetro exterior de 1.6250 in, ancho de anillo interior de 0.8750 in, abierto
Artículo MI #01807716
No. Fabricante GEZ016ES
Precio78.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 1.0000 in, diámetro exterior de 1.6250 in, ancho de anillo interior de 0.8750 in, abierto
Artículo MI #01807716
No. Fabricante GEZ016ES

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio78.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    1.0870 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    1.0000 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    0.8750 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    0.7500 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    1.6250 pulg.
  • Peso
    0.267 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    37317 lbf
  • Serie
    GEZ
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029026188

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ016ES COJINETE LISO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle