Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola1.5150 pulg.
- Agujero Diámetro1.3750 pulg.
- Anillo interior Ancho1.1870 pulg.
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior1.0310 pulg.
- Exterior Diámetro2.1875 pulg.
- Peso0.773 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +250 °F
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial69688 lbf
- SerieGEZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029026249