Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola2.2800 pulg.
- Agujero Diámetro2.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho1.7500 pulg.
- Desalineación Ángulo6 °
- Ancho del anillo exterior1.5000 pulg.
- Exterior Diámetro3.1875 pulg.
- Peso2.055 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +250 °F
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial150616 lbf
- SerieGEZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029026331