Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola5.1420 pulg.
- Bore Diameter4.5000 pulg.
- Inner Ring Width3.9370 pulg.
- Misalignment Angle6 °
- Ancho del anillo exterior3.3750 pulg.
- Outside Diameter7.0000 pulg.
- Peso21.583 lb
Details
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Página de producto del fabricante
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +250 °F
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial764320 lbf
- SerieGEZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029026638
Descripción general
Descripción del fabricante
GEZ072ES COJINETE LISO ESFÉRICO