Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola6.6220 pulg.
- Agujero Diámetro6.0000 pulg.
- Anillo interior Ancho4.7500 pulg.
- Desalineación Ángulo5 o
- Ancho del anillo exterior4.1250 pulg.
- Exterior Diámetro8.7500 pulg.
- Peso38.581 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +250 °F
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial1168960 lbf
- SerieGEZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029026720