Motion
GEZ060ES-2RS
Cojinete plano esférico - 3.7500 pulg. de diámetro interior, 5.8750 pulg. de diámetro exterior, 3.2810 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #01807785
No. Fabricante GEZ060ES-2RS
Precio1,651.73 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - 3.7500 pulg. de diámetro interior, 5.8750 pulg. de diámetro exterior, 3.2810 pulg. de ancho de anillo interior, sellado
Artículo MI #01807785
No. Fabricante GEZ060ES-2RS
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
Precio1,651.73 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    4.2800 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    3.7500 pulg.
  • Anillo interior Ancho  
    3.2810 pulg.
  • Desalineación Ángulo  
    6 °
  • Ancho del anillo exterior
    2.8120 pulg.
  • Exterior Diámetro  
    5.8750 pulg.
  • Peso
    12.743 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Tipo de cierre
    Sellado
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Página de producto del fabricante
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    530528 lbf
  • Serie
    GEZ
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029026553

Descripción general

Descripción del fabricante
GEZ060ES-2RS COJINETE LISO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle