Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola5.4170 pulg.
- Agujero Diámetro4.7500 pulg.
- Anillo interior Ancho4.1560 pulg.
- Desalineación Ángulo6 o
- Ancho del anillo exterior3.5620 pulg.
- Exterior Diámetro7.3750 pulg.
- Peso25.353 lb
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial843000 lbf
- SerieGEZ
- Tipo de cojineteRadial