Especificaciones
Dimensions
- Diámetro de la bola6.6220 pulg.
- Bore Diameter6.0000 pulg.
- Inner Ring Width4.7500 pulg.
- Misalignment Angle5 º
- Ancho del anillo exterior4.1250 pulg.
- Outside Diameter8.7500 pulg.
- Peso38.581 lb
Details
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +250 °F
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial1168960 lbf
- SerieGEZ
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029026737
Descripción general
Descripción del fabricante
GEZ096ES-2RS COJINETE LISO ESFÉRICO