Motion
GE40ES
Cojinete plano esférico - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, Ancho del anillo interior de 28 mm, Abierto
Artículo MI #01807817
No. Fabricante GE40ES
Precio207.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 40 mm, 62 mm OD, Ancho del anillo interior de 28 mm, Abierto
Artículo MI #01807817
No. Fabricante GE40ES
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
Precio207.42 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    45 mm
  • Agujero Diámetro  
    40 mm
  • Anillo interior Ancho  
    28 mm
  • Desalineación Ángulo  
    7 o
  • Ancho del anillo exterior
    22 mm
  • Exterior Diámetro  
    62 mm
  • Peso
    0.306 kg

Detalles

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    495000 N
  • Serie
    GE
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029024351

Descripción general

Descripción del fabricante
GE40ES COJINETE LISO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno