Motion
GE100ES
Cojinete plano esférico - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho del anillo interior de 70 mm, Abierto
Artículo MI #01807832
No. Fabricante GE100ES
Price$1,539.94/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Cojinete plano esférico - Orificio de 100 mm, 150 mm OD, Ancho del anillo interior de 70 mm, Abierto
Artículo MI #01807832
No. Fabricante GE100ES
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
Su precio$1,539.94/cada uno

Especificaciones

Dimensions

  • Diámetro de la bola
    109 mm
  • Bore Diameter  
    100 mm
  • Inner Ring Width  
    70 mm
  • Misalignment Angle  
    7 º
  • Ancho del anillo exterior
    55 mm
  • Outside Diameter  
    150 mm
  • Peso
    4.45 kg

Details

  • Material de la bola
    Acero de aleación
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8483.30.8070
  • Material del anillo interior
    Acero
  • Tipo de lubricación
    Requiere lubricación
  • Catálogo del fabricante
    www.aurorabearing.com
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a +250 °F
  • Material del anillo exterior
    Acero de aleación
  • Tipo de producto
    Cojinetes planos esféricos
  • Material de la carrera
    Acero de aleación
  • Capacidad de carga estática radial
    3030000 N
  • Serie
    GE
  • Tipo de cojinete
    Radial
  • UPC_NO
    190029024016

Descripción general

Descripción del fabricante
GE100ES COJINETE LISO ESFÉRICO

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo