Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola120 mm
- Agujero Diámetro110 mm
- Anillo interior Ancho70 mm
- Desalineación Ángulo6 o
- Ancho del anillo exterior55 mm
- Exterior Diámetro160 mm
- Peso4.82 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +250 °F
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial3270000 N
- SerieGE
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029024047
Descripción general
Descripción del fabricante
GE110ES COJINETE LISO ESFÉRICO