Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola155 mm
- Agujero Diámetro140 mm
- Anillo interior Ancho90 mm
- Desalineación Ángulo7 o
- Ancho del anillo exterior70 mm
- Exterior Diámetro210 mm
- Peso11.02 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreAbierta(s)
- Código de armonización8483.30.8070
- Material del anillo interiorAcero
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Rango de temperatura de funcionamiento-40 a +250 °F
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial5355000 N
- SerieGE
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029024115