Especificaciones
Dimensiones
- Agujero Diámetro20 mm
- Anillo interior Ancho16 mm
- Desalineación Ángulo9 o
- Ancho del anillo exterior12 mm
- Exterior Diámetro35 mm
- Peso0.066 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial146000 N
- SerieGE
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029024245