Especificaciones
Dimensiones
- Diámetro de la bola50 mm
- Agujero Diámetro45 mm
- Anillo interior Ancho32 mm
- Desalineación Ángulo7 o
- Ancho del anillo exterior25 mm
- Exterior Diámetro68 mm
- Peso0.427 kg
Detalles
- Material de la bolaAcero de aleación
- Tipo de cierreSellado
- Código de armonización8483.30.8070
- Tipo de lubricaciónRequiere lubricación
- Catálogo del fabricantewww.aurorabearing.com
- Material del anillo exteriorAcero de aleación
- Tipo de productoCojinetes planos esféricos
- Material de la carreraAcero de aleación
- Capacidad de carga estática radial637000 N
- SerieGE
- Tipo de cojineteRadial
- UPC_NO190029024399